間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 工業金物・建築金物 > ドアハンガー

2 件中 1 - 2 件
ベスト

ムーブ折戸システム

注文コード:
 
●特長: 
・指詰め防止機能付きのギアヒンジを使用しています。
・軽くスムーズな自閉・自開の設定が可能です。
・開口部枠内で取付けできますので、施工が簡単です。  

●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
適合扉
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09386745 No.784A (扉寸法)DH1600〜2100×DW450〜1250mm
(扉厚)32〜40mm
(扉質量)30kg以下(2枚の合計)、自閉・自開設定扉20kg以下
¥29,200
¥27,740 ¥26,353
特価
出荷目安:13日
返品不可
代引不可
09386754 No.784B (扉寸法)DH1600〜2100×DW450〜1250mm
(扉厚)40mm
(扉質量)30kg以下(2枚の合計)、自閉・自開設定扉20kg以下
¥33,460
¥31,787 ¥30,198
特価
出荷目安:13日
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。