間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > 救急用品・健康用品 > 救急用品

1 件中 1 - 1 件
白十字

救急セットBOX 11点

注文コード:09386964
 
●特長: 
非常時に役立つ11点セット。救急時に活躍するアイテムを救急箱に揃えました。
「止血→消毒→保護」の出来るセット内容です。
感染対策として、マスク・ポリ手袋もセット。
災害被害者の声から、本当に必要な商品、簡単に使用できる商品を選定しました。  

●セット内容: 
・ホータイセット・消毒スプレー50mL・救急絆100枚・三角巾(中)・プリーツマスク5枚・綿棒10本・衛生はさみ・ポリ手袋6枚・ガーゼ1m・ネットホータイ(頭、太もも)・フリーサイズ絆  
●質量(g): 
630  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
113×196×135  
●RED BOOKVol4ページ: 
744  
●内容量: 
1箱(11点入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09386964 キュウキュウ11 オープン
¥2,480
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。