間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > 洗浄・滅菌・清掃・衛生 > 超音波洗浄器

1 件中 1 - 1 件
ブランソン

卓上型超音波洗浄器

注文コード:09388066
 
●特長: 
装置に起因する故障率は、わずか0.6%と耐久性と信頼性に優れています。さらに、発振周波数にスイープをかけることで、より安定した強い超音波を発生させます。
液漏れを防ぐために洗浄槽を強固にシールし、操作部は洗浄液がかからないよう槽の上部に配置しています。
メカニカルタイマ付き。
2年保証付き。  

●用途: 
研究・実験器具・機械工具・医療器具・電気・電子部品・眼鏡・貴金属の洗浄作業  

●寸法(mm): 
338×305×295H  
●質量(kg): 
4.2  
●出力(W): 
125  
●定格電圧(V): 
AC100±10%  
●タンク容量(L): 
2.8  
●定格周波数(Hz): 
50/60  
●機能: 
超音波、メカニカルタイマ  
●発振周波数(kHz): 
42  
●連続ランテスト: 
235×135×102H  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09388066 B2510J-MT ¥94,000
¥91,000 ¥86,450
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。