間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
呉工業(クレ)

ベルト鳴き止めスプレー

注文コード:09388513
 
●特長: 
スプレーするだけでべルトのすべり止め、鳴きを解消します。
ベルトに付着した汚れを落とします。
ベルトの劣化を防ぎ、硬化を防止します。  

●用途: 
自動車、農機具など機械類のゴムベルトの鳴き止めに。  

●質量(g): 
80  
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
190×90×36  
●内容量: 
1本(70mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

09388513

1105 ¥800
¥598
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧