工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
AV/電化製品
>
時計
1 件中 1 - 1 件
カシオ計算機
電波ソーラーウォッチ
●特長:
日本・北米地域対応
福島(40kHz)・九州(60kHz)両局対応モデル(自動選局)
●仕様:
●10気圧防水機能
●ワールドタイム/世界30都市(29タイムゾーン)の時刻表示
サマータイム設定機能付き
●ストップウオッチ(1/100秒、100分計、スプリット付き)
●時刻アラーム3本・時報
●バッテリーインジケーター表示
●パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)
●フルオートカレンダー
●12/24時間制表示切替
●表示切替3パターン(カレンダー、秒表示、時刻表示)、曜日表示切替(漢字/英語)
●LEDライト(残照機能付き)
●フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間/約5ヶ月
●質量(g):
44.8
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
54.7×43.0×13.8
●RED BOOKVol4ページ:
1561
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
WVA-430J-1AJF
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09388635
WVA-430J-1AJF
¥18,000
¥8,600
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
電波ソーラーウォッチ
カシオ計算機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF