間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 角度計/水平器、水準器/測量 > レーザー墨出器/レーザーレベル

1 件中 1 - 1 件
Excellent kobo

レーザー式水平器

注文コード:09403143 注文コード:09403143 注文コード:09403143 注文コード:09403143
 
●特長: 
選べるレーザー2タイプ(ドット・ライン)!
水平、垂直用気泡管が付いて、レーザー本体と平行して出されたレーザーにより平行状態であるかを測定できます。  

●用途: 
DIY・エクステリア作業のお手伝いに!  

●注意: 
※レーザー光線を見つめないでください。目に障害を与える恐れがあります。  

●付属品: 
テスト用単4アルカリ乾電池×2本  
●材質(本体): 
アルミ合金  
●質量(g): 
240  
●電源: 
単4アルカリ乾電池×2個  
●表面処理: 
ハードアルマイト  
●板厚(mm): 
平均1.6  
●使用レーザー: 
素子・可視光赤色半導体  
●砥石寸法(Φmm)外径: 
380×50×20  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
380×50×20  
●測定波長: 
650±5mm  
●寿命: 
(レーザー)連続点灯約10000時間(環境が20℃平均使用の場合)  
●ビーム径: 
15m照射位置 約Φ10mm以下  
●レーザー光精度: 
1mに対し0.75mm  
●出力(mW): 
最大1  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09403143 LX-360 オープン
¥1,980 ¥1,881
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。