間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > スポンジ・タワシ・雑巾・タオル > タオル

1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

業務用タオル50枚セット

注文コード:09403186 注文コード:09403186
 
●材質: 
綿100%  
●質量(g): 
1枚約35  
●寸法(cm): 
33×85  
●RED BOOKVol4ページ: 
800  
●内容量: 
1箱(50枚入り)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09403186 -
¥3,000 ¥2,850
特価
出荷目安:1日
別送品
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥1,000
離島1個〜¥1,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。