工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
スポンジ・タワシ・雑巾・タオル
>
タオル
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド
業務用タオル12枚セット
●材質:
綿100%
●質量(g):
1枚約35
●寸法(cm):
33×85
●RED BOOKVol4ページ:
800
●内容量:
1パック(12枚入り)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09403195
-
¥800
¥760
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
業務用タオル12枚セット
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF