間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除機 > 乾湿両用

1 件中 1 - 1 件
E-Value

ステンバキュームクリーナー

注文コード:09426541
 
●特長: 
別売りのペーパーフィルターを装着することで微細粉塵にも対応出来ます。大容量の乾湿両用掃除機です。  

●用途: 
乾燥したゴミの集じん。
水の集じん。
ブロアーによるホコリ飛ばし。  

●付属品: 
ホース1本、パイプ3本、スキマノズル1コ、丸毛ブラシ1コ、ワイパーノズル1コ、ワイドノズル1コ  
●質量(kg): 
約6.0(付属品を含む)  
●材質(本体): 
ステンレス  
●電圧(V): 
100(50/60Hz兼用)  
●消費電力(W): 
1100  
●外径(Φ)×高さH(mm): 
300×530  
●タンク容量(L): 
約20  
●コード長さ(m): 
約5  
●吸込仕事率(W): 
350  
●絶縁方式: 
二重絶縁構造  
●真空度(mm/H2O): 
1409(最大)  
●最大風量(L/min): 
1575  
●RED BOOKVol4ページ: 
811  
●総合カタログVol13ページ: 
170  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09426541 EX-20SA オープン
¥11,500
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
専用部品(オプション)

09426575
中継パイプ

E-Value

-

1本

¥250

その他関連商品

09426593
ワイドノズル

E-Value

-

1本

¥730

09426611
丸毛ブラシ

E-Value

-

1個

¥290

09426627
スキマノズル

E-Value

-

1本

¥360

09426636
布フィルター

E-Value

-

1枚

¥580

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。