間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
三菱樹脂

ダイアラッパー

注文コード:09426864
 
●特長: 
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
底シールヒータ部分の熱板の電源と温度調節つまみを1つにしました。
400mm幅まで対応可能。
フィルム切断用熱線刃と底シールヒーター部分の熱板表面の塗装加工をポリ系フィルムが張り付きにくい材質に変更し、メンテナンスが容易になりました。  

●仕様: 
フィルム内収型  
●寸法(mm): 
500×470×204  
●電源(AC V): 
100  
●使用電力(W): 
260  
●適合幅(mm): 
400まで  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09426864

B-409 オープン
¥21,450 ¥20,378
特価
出荷目安:8日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧