間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
キッツ

小型電動式 ボールバルブ(横三方)

注文コード:09427004,09427013 注文コード:09427004,09427013
 
●型式: 
EA100-1.5(小型電動式アクチェータ)  
●周波数(Hz): 
50/60  
●寸法L(mm): 
46  
●寸法H(mm): 
101.5  
●電源(V): 
AC100  
●スイッチ: 
位置リミットスイッチ
開、閉各1個(有電圧)  

●寸法L1(mm): 
23  
●最大出力トルク(N・m): 
3.9  
●寸法D(mm): 
60  
●寸法L2(mm): 
23  
●材質(ボール): 
Kメタル(Ni-Crメッキ)  
●機能: 
90度正逆回転  
●寸法H1(mm): 
25.5  
●最大消費電力(W): 
9  
●潤滑方式: 
グリース  
●絶縁抵抗(MΩ): 
10以上(DC500V)  
●使用環境: 
屋外使用可  
●寸法H2(mm): 
70  
●寸法H3(mm): 
5  
●材質(Oリング): 
FPM  
●材質(インサート): 
C3771BE  
●材質(ステム): 
Kメタル  
●材質(ボールシート): 
PTFE  
●材質(ボディ): 
CAC406  
●材質(ボディキャップ): 
C3771BE  
●寸法S1(mm): 
21  
●定格時間: 
連続  
●絶縁階級: 
E種  
●絶縁耐圧: 
AC1500V(1分間)  
●定格電流(mA): 
90  
●取付姿勢: 
直立〜水平  
●塗装: 
(ハウンジング)黒色
(カバー)ライトブルーハンマートーン  

●周囲温度(℃): 
-20〜50  
●過負荷保護装置: 
インピーダンスプロテクト  
●電源コード種類(mm2 ×芯数×mm): 
ビニルキャブタイヤコード 0.3×5×700  
●開閉時間 90°(50/60Hz): 
約12秒/約10秒  
●マイクロスイッチ接点容量(A): 
AC125V 2(抵抗負荷)
AC250V 0.6(抵抗負荷)  

●防水仕様: 
IEC529のIP56相当  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

呼び径(B)
ボア径d(Φmm)
寸法d1(Rc)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09427004

EA100-TNE3/8 3/8 6.8 3/8 ¥21,400
¥18,318 ¥17,402
特価
出荷目安:5日
返品不可

09427013

EA100-TNE1/4 1/4 4.5 1/4 ¥21,400
¥18,318 ¥17,402
特価
出荷目安:9日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧