工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
エアーコンプレッサー
>
ジーフォース
1 件中 1 - 1 件
SK-11
エアーコンプレッサー
●特長:
家庭用100Vで使用可能!
1.5kw 2馬力(倍速モーター付き)
容量30Lの圧力タンク付
圧力調節器付
●特記:
※理由ありです
:箱が破損しています。
●タンク容量(L):
30
●最高使用圧力:
8気圧
●電圧(50/60Hz)(V):
(定格)100
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
660×360×615
●電源コード(m):
3
●消費電力(W)(50/60Hz):
1050/1200
●乾燥質量(kg):
36
●圧力スイッチ作動圧(kgf/cm
2
)(off/on):
8.0/6.0(気圧)
●潤滑方式:
オイルバス
●消費電流(A)(50/60Hz):
11/12
●電動機(HP):
2.0
●吐出空気量(L/分)(50/60Hz):
(4.5気圧)115/135、(6.0気圧)105/125
●吐出口サイズ:
1/4ワンタッチカプラ
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AB20-30
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09431335
AB20-30
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
エアーコンプレッサー
SK-11
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF