間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
EARTH MAN

オイルレス エアーコンプレッサー

注文コード:09443253 注文コード:09443253
 
●付属品: 
エアダスター(ホース付5m)、エアーダスターノズル、ボール用ノズル×2、自動車用ダイヤルケージ、自転車用ノズル、ゴムボート用ノズル、シールテープ、予備ヒューズ  
●質量(kg): 
9  
●電流(A): 
2.6  
●消費電力(W): 
250  
●タンク容量(L): 
10  
●コード長さ(m): 
1.8  
●本体寸法(mm): 
380×215×435  
●最高圧力(MPa): 
0.7  
●吐出量(L/min): 
34  
●モーター電圧(V): 
100(50/60Hz)  
●安全弁設定圧力(MPa): 
0.75  
●リリース起動圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.5  
●総合カタログVol13ページ: 
225  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

09443253

ACP-100 OL オープン
¥11,238
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: エアツール用に購入
騒音が大きい。エアの充填が遅い。仕様の35L/minに達してない10Lタンクの充填に時間がかかり過ぎる。
お勧めは点はなし
[2008-04-09]
MonotaRO MonotaROからの回答:
申し訳ありません。こちらのコンプレッサーはタイヤの空気入れやエアーガンでのほこり飛ばしに主に使用されています。



キャンペーン一覧