工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
はかり
>
オーハウス
>
エコノミー卓上計数はかり
1 件中 1 - 1 件
オーハウス
エコノミー卓上計数はかり(校正証明書付き)
●特長:
日本語表示操作パネルではじめての方でも簡単操作。
高精度カウンティングスケール。
最小0.01gのサンプルから計数可能な高い計数分解能。
バックライト付3ディスプレイで個数、単位重量、総重量を一括表示。
10種類のサンプルメモリー機能。
オプティマゼイション(単重自動補正)機能による正確な計数。
充電式バッテリー内蔵(標準装備)で電源のない場所でも使用可能。
●注意:
※写真のキーパットは日本語表記となります。
●付属品:
検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図
●ひょう量(kg):
3
●電源:
ACアダプターまたは内蔵バッテリー
●最小表示(kg):
0.1
●計数可能最小単重(g):
0.01
●表示部:
3ディスプレイバックライト付LCD
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
325×330.5×114
●計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm):
294×226
●安定時間(秒):
2以内(代表値)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EC3
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09431746
EC3
¥85,370
¥81,102
出荷目安:17日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
07101884
エコノミー卓上計数はかり
オーハウス
EC3
1台
¥59,330
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
エコノミー卓上計数はかり(校正証明書付き)
オーハウス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF