間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
大日製罐

ストレッチフィルム 15ミクロン

注文コード:02462896 注文コード:02462905

¥3,760

¥3,760
 
●特長: 
優れた粘着性と手軽な作業性!
荷物を痛めません。包装材料の節約になります。
商品の汚れ防止になります。梱包物の形を選びません。
輸送の効率化、人件費の削減になります。
パレット包装にも最適です。
手巻き用です。
塩化ビニル不使用
焼却時にダイオキシンが発生しません。
荷崩れ防止、集積梱包に威力を発揮するストレッチフィルムです!  

●種別: 
フィルム  
●材質: 
ポリエチレン(塩化ビニル不使用)  
●厚さ(μm): 
15  
●紙管内径(inch): 
3  
●RED BOOKVol3ページ: 
789  
●総合カタログVol13ページ: 
204  
●内容量: 
1箱(6巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

幅(mm)
長さ(m)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02462896

300W×500M 300 500 オープン
¥4,790 ¥4,551
特価
出荷目安:1日
別送品
地域運賃

02462905

500W×300M 500 300 オープン
¥4,790 ¥4,551
特価
出荷目安:1日
別送品
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
その他関連商品
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧