間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > ストレッチフィルム > 手巻き用 > 厚さ:25ミクロン

1 件中 1 - 1 件
司化成

ダイヤ ストレッチフィルム 25ミクロン

注文コード:06122557
 
●特長: 
荷崩れ防止に最適。
防水・防塵・汚れ防止に最適。
25ミクロン厚みの為強靭な伸び弾性と破裂抵抗。  

●紙管内径(mm): 
76  
●色: 
透明  
●支持体: 
低密度ポリエチレン  
●種別: 
フィルム  
●材質: 
ポリエチレン  
●厚さ(μm): 
25  
●幅(mm): 
500  
●長さ(m): 
300  
●RED BOOKVol3ページ: 
790  
●RED BOOKVol4ページ: 
998  
●総合カタログVol13ページ: 
206  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
284  
●内容量: 
1箱(6巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06122557 500W×300M オープン
¥8,500 ¥8,075
特価
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。