工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
懐中電灯
>
充電式懐中電灯
1 件中 1 - 1 件
オーム電機
充電式常備灯
●特長:
・明るいクリプトン球
・コンセントに差込んでおけば、いつでも充電状態。電池切れの心配なし!
万一停電した時には自動点灯。夜間の非常時もこれで安心!
コンパクトに折畳めるので、充電中じゃまにならない。
・コンセントから引抜くと自動点灯
●質量(g):
約270(電池含む)
●連続使用時間(分):
約90(満充電時)※使用条件等により異なります。
●使用電源:
Ni-MH1.2V 1300mAh 単3形充電池2本付属
●使用電球:
クリプトン球(2.4V0.7A)
メーカ品番 04-6425
●充電時間(時間):
約24
●外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm):
136×108×97
●RED BOOKVol4ページ:
1622
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
RL-255
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09432123
RL-255
オープン
¥1,280
¥1,216
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
充電式常備灯
オーム電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF