間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 環境測定器/温湿度、水質等 > 騒音計

1 件中 1 - 1 件
カスタム

騒音計(サウンドレベルメータ)(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)

注文コード:09432157
 
●特長: 
ハンディータイプのローコスト版
MAX/MINメモリ機能付。MAXホールド機能付。  

●付属品: 
電池(単4 1.5V)
取扱説明書  

●質量(g): 
約160  
●電源: 
単4(1.5V)電池 4個  
●表示: 
3.5桁LCD表示  
●測定精度: 
±2dB  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
230×57×44  
●分解能: 
0.1dB  
●測定レベル範囲(dB): 
(A/C)40〜70、60〜90、80〜110、110〜130
(Auto)40〜130  

●使用温湿度範囲: 
0〜+50℃、80%RH以下  
●周波数範囲: 
300Hz〜8KHz  
●保存温湿度範囲: 
−10〜+60℃、70%RH以下  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09432157 SL-1320(校正証明書3点セット付)
¥43,500 ¥41,325
特価
出荷目安:20日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。