間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ > ノギス > シンワ測定

2 件中 1 - 2 件
シンワ測定

デジタルノギスカーボンファイバー製

注文コード:09434275 注文コード:09434275 注文コード:09434275,09434284 注文コード:09434284 注文コード:09434284
 
●特長: 
・カーボンファイバー製なので測定物をキズつけません。
・ユニット部をスライドすると、ON/OFFスイッチを押さなくても起動します。
・オートパワーOFF(無操作状態で約5分経過すると自動的に電源がOFFになります。)  

●付属品: 
ケース  
●材質: 
(本体)カーボンコンポジットプラスチック
(表示部)ABS樹脂  

●電源: 
酸化銀電池SR44×1個  
●使用温度(℃): 
0〜40  
●最小読取値(mm): 
0.1  
●器差(mm): 
外径測定±0.3
内径測定±0.5  

●繰返し精度(mm): 
0.1  
●保存温度(℃): 
-10〜60  
●電池寿命(通常使用で約): 
1年  
●保存湿度(%): 
80以下  
●RED BOOKVol4ページ: 
251  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(g)
測定範囲(mm)
本体寸法(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09434275 19978 34 0.1〜100 178×60×14 ¥2,500
¥1,750 ¥1,663
特価
出荷目安:5日
09434284 19979 55 0.1〜150 237×77×15 ¥2,700
¥1,890 ¥1,796
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 機械部品の組立調整や部品の寸法測定に使用しています.
思ったより軽かったので大丈夫かと思いましたが,原点精度も繰り返し精度もよく重宝しています.
[2008-09-24]