間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > コーキングガン

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > シール材

1 件中 1 - 1 件
UNITED

コーキングエアーガン

注文コード:09434451 注文コード:09434451 注文コード:09434451 注文コード:09434451 注文コード:09434451
 
●特長: 
トリガーを引くだけで均一充填!
セフティバルブ採用で強制減圧します。  

●用途: 
コンクリートの亀裂補修・建築物での内外装の目地シール・水回り箇所の防水充墳・ガラス、石材の合わせ目地  

●仕様: 
(押出方式)ダイヤフラム方式  
●適合: 
使用カートリッジ/市販の330ml  
●質量(g): 
450  
●使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.294(3)以下  
●本体寸法(全長×高さ)(mm): 
250×200  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09434451 UCG-330 オープン
¥2,980
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。