工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
塗装・養生用品
>
刷毛(ハケ)
>
その他、特殊用途
1 件中 1 - 1 件
大塚刷毛製造
たれ刷毛 平
●特長:
食品にタレや油などを塗るための衛生的な料理用刷毛。和・洋・中・菓子ずくりなど、ジャンルを問わずお使いいただける厨房の名脇役です。
●用途:
食品用刷毛
●型式:
平
●毛:
馬毛
●サイズ(号):
12
●毛丈(mm):
35
●玉厚(mm):
6
●主な毛種類:
胴毛
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
120151 0012
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09435334
120151 0012
¥980
¥900
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
たれ刷毛 平
大塚刷毛製造
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF