工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
トイレタリー用品・消臭/芳香剤
>
消臭/芳香剤(部屋用)
5 件中 1 - 5 件
エステー
置くタイプのエアウォッシュ
●用途:
室内用
●成分:
植物抽出消臭剤・香料・吸水性樹脂・吸油性樹脂
●質量(g):
250
●交換目安:
薬剤が乾燥し、減りましたらお取り替えです。
●内容量(g):
150
●応急処置:
薬剤が目に入ったり手についた場合は水で充分に洗い流す。
万一、間違って食べた場合は医師に相談する。
●使用上の注意:
本品は食べられません。
幼児の手の届くところに置かない。
正面を下向きにしたまま放置しない。
万一、薬剤がこぼれた場合はすぐに拭きとる。塗装面やプラスチックなどを傷める場合がある。
直射日光の当るところや高温になるところに置かない。
破損する恐れがあるので乱暴に扱わない。
薬剤を廃棄の際にはつまりの原因となるので排水口には流さない。
用途以外には使用しない。
●内容量:
150g
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
香り
選択解除
せっけんの香り
やわらかフローラルの香り
アロマハーブの香り
ミントグリーンの香り
無香料
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09440076
-
せっけんの香り
オープン
¥348
09440085
-
無香料
オープン
09440094
-
ミントグリーンの香り
オープン
¥348
09440103
-
やわらかフローラルの香り
オープン
09440112
-
アロマハーブの香り
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
置くタイプのエアウォッシュ
エステー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF