工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
トイレタリー用品・消臭/芳香剤
>
消臭/芳香剤(部屋用)
2 件中 1 - 2 件
エステー
キッチンの消臭力
●特長:
●生ゴミのニオイ一発消臭、除菌もできる。
●植物消臭成分でキッチンの気になるニオイを強力に消臭します。
●除菌剤配合なのでニオイの元となる菌の活動を抑え、消臭効果が持続します。
●すっきりとしたボトルデザインで置き場所を選びません。
●用途:
生ゴミ用
●注意:
※除菌効果が発揮されるのは液がかかった範囲です。
●成分:
植物抽出物・除菌剤・香料・非イオン界面活性剤・エタノール
●質量(g):
360
●内容量(mL):
300
●応急処置:
液が目に入ったり皮膚に付いた場合は充分流水で洗う。
いずれも異常がある時は医師に相談する。
●使用上の注意:
幼児の手の届くところに置かない。
人体やペットに使用しない。
食器・調理用器具等にはスプレーしない。かかった場合は充分流水で洗う。
変色や傷める恐れがあるので、白木やニス塗装部・壁紙・家具・電化製品などには使用しない。
高温になる所や直射日光の当る所には置かない。
用途以外に使用しない。
●内容量:
330mL
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
香り
選択解除
オレンジ
ピンクグレープフルーツ
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09439744
-
オレンジ
オープン
¥331
09439753
-
ピンクグレープフルーツ
オープン
¥331
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
キッチンの消臭力
エステー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF