間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > トイレタリー用品・消臭/芳香剤 > 消臭/芳香剤(部屋用)

4 件中 1 - 4 件
エステー

どこでも電池の消臭プラグ

注文コード:09439841 注文コード:09439857 注文コード:09439866 注文コード:09439875
 
●成分: 
植物精油・香料・溶剤  
●内容量(mL): 
22  
●応急処置: 
万一、薬液が目に入った時は、流水で充分に洗い流す。
誤って飲み込んだ場合は吐かせずすぐに口をすすぎ、コップ1〜2杯程度の水を飲ませる。
皮膚についた場合、多量の水で洗い流す。
いずれの場合も速やかに医師に相談する。  

●使用上の注意: 
幼児のいたずらに充分注意する。
本体は必ず天面を上にして使う。逆さまや横にして放置すると薬液がこぼれ、床や畳を汚す場合がある。
薬液をこぼした場合はすぐに拭き取る。塗装面やプラスチックなどを傷める場合がある。
本体に衝撃を与えたり、分解、修理、改造したりしない。また、吸気口や蒸散口をふさいだり、針金やピンなどを入れたりしない。故障や液漏れの原因となる。
長時間使用しない時は、電池を取り出し、薬液がこぼれないよう倒れない場所に保管する。
洗剤、水などの液体に本体をつけたり、かけない。故障の原因となる。
薬液を他の製品に使用したり、他の薬液をつめかえて使用しない。
持ち運びの際は、必ず容器底部を持つ。
用途以外には使用しない。
本品は天然成分を使用しているため、使用中や保管の際に薬液が変色することがありますが、品質上問題ありません。  

●内容量: 
22mL  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(g)
ランプ
香り
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09439841 - 280 確認ランプ/弱・消灯、中・点滅、強・二回点滅 洗いあがりソープの香り オープン
09439857 - 280 確認ランプ/弱・消灯、中・点滅、強・二回点滅 フレッシュミントの香り オープン
¥855
出荷目安:5日
09439866 - 160 洗いあがりソープの香り オープン
¥380
出荷目安:5日
09439875 - 160 フレッシュミントの香り オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。