間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ > 水中ポンプ(寺田ポンプ製作所) > 汚水用シリーズ > 汚水用シリーズ(50Hz)

1 件中 1 - 1 件
寺田ポンプ製作所

汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

注文コード:09440173 注文コード:09440173 注文コード:09440173 注文コード:09440173 注文コード:09440173 注文コード:09440173 注文コード:09440173
 
●特長: 
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
強度を保ちながら大幅な軽量化を実現
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
PGタイプ(非自動)、PGAタイプ(自動)
液質:汚水、多少の汚物を含む水。
清水・汚水・廃水など幅広い用途。
配管したままで、点検・掃除ができるバックルアウト構造。  

●用途: 
ステンレスボディ(衛生管理も万全)
くっきり見やすい大型液晶表示(文字高25mm)
容器をのせた状態でゼロ表示可能(風袋引可能)
取引証明用 検定付き(基準適合証印付き)
オートパワーオフの省エネ設計
乾電池とACアダプタの2電源方式(別売)  

●付属品: 
キャブタイヤケーブル(5m)
相フランジ-1組
予備銘板-1コ
竹の子-1コ
ホースバンド-1コ  

●特記: 
※理由ありです
:在庫処分品です。  

●型式: 
非自動  
●質量(kg): 
7.3  
●出力(W): 
400  
●極数: 
2  
●周波数(Hz): 
50  
●同期速度(min-1): 
3000  
●電圧(V): 
単相100  
●口径(Φmm): 
50  
●接続: 
フランジ接続  
●吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz): 
40/9.5、170/5.0  
●電動機: 
乾式水中電動機  
●異物通過径(Φmm): 
8(最大)  
●異物通過長(mm): 
50(最長)  
●取扱液: 
清水、汚水、多少の汚物を含む水  
●液温範囲(℃): 
0~40(凍結のないこと)  
●外形寸法A(mm): 
120  
●外形寸法B(mm): 
265  
●構造(羽根車): 
セミボルテックス  
●材質(ケーシング): 
合成樹脂  
●材質(羽根車): 
合成樹脂  
●材質(主軸): 
SUS304  
●外形寸法L(mm): 
360  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09440173 PG-400 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。