間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > その他製品 > さび取りスプレー

1 件中 1 - 1 件
鈴木油脂工業(SYK)

サビ一発

注文コード:09440252
 
●特長: 
サビ取りスプレー『サビ一発』は、ムースタイプで無駄が無く、錆びた部分にスプレーするだけで簡単に使用できます。また、今までの液体タイプと違い長時間浸漬する必要が無く、短期間でしつこいサビを除去できます。  

●用途: 
金属部品等のサビ取り  

●成分: 
イソプロピルアルコール  
●使用方法: 
よく振ってから約20cm〜30cm離して対象物にスプレーして下さい。
錆と薬剤が反応し泡が赤紫色に変化します。スプレーしてから2〜3分後位に布等で拭き取って下さい。
錆が拭き取れきれない場合は再度繰り返して下さい。
拭き取り後は水洗い又は濡らした布等での拭き取りを充分に行って下さい。拭き取りが不十分の場合に変色や腐蝕の原因となる恐れがあります。
拭き取ったあと再び錆が発生することを防ぐため、防錆剤等で表面処理を行って下さい。  

●ガス抜き方法: 
1、中身を使い切る。ボタンをノズルから外す。2、缶を逆さにし、キャップの穴にノズルを押し込み、噴射音が消えるまで缶を押し続ける。  
●内容量: 
1本(320mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09440252 S-2558 ¥2,500
¥1,980
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。