間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 接着剤 > コニシ > アロンアルファ

1 件中 1 - 1 件
コニシ

アロンアルファEXTRAミニ×4

注文コード:09440365 注文コード:09440365 注文コード:09440365 注文コード:09440365 注文コード:09440365 注文コード:09440365 注文コード:09440365
 
●特長: 
容器を使いきりの4本に分けることで、瞬間接着剤の保管の難しさを解消し、形態に便利な透明ケースに収納しました。  

●用途: 
プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器  

●注意: 
※接着する面が小さいときは、強く接着できない場合があります。  

●寸法(mm): 
96×17×180  
●質量(g): 
31  
●内容量: 
1パック(0.5g×4本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09440365 4611 オープン
¥438 ¥416
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。