工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ハシゴ・脚立
>
足場板
>
ピカ
4 件中 1 - 4 件
ピカコーポレイション
足場板 STCR
●特長:
表面はプレス式ノンスリップ加工。
両端に水ヌキ穴付き。
裏面にビード(滑り止めゴム)付き。
支持間隔1800mm。
●幅(mm):
240
●厚さ(mm):
32
●材質/仕上:
アルミ合金製/-
●最大使用荷重(kg):
120
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
STCR-124
STCR-224
STCR-324
STCR-424
質量(kg)
選択解除
1.9
3.7
5.5
7.3
全長(m)
選択解除
1.00
2.00
3.00
4.00
スパン(m)
選択解除
0.60
1.30
1.60
1.80
支持点数
選択解除
2点支持
3点支持
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09442465
STCR-124
1.9
1.00
0.60
2点支持
オープン
¥4,941
09442474
STCR-224
3.7
2.00
1.60
2点支持
オープン
¥7,074
09442483
STCR-324
5.5
3.00
1.30
3点支持
オープン
¥8,933
09442492
STCR-424
7.3
4.00
1.80
3点支持
オープン
¥10,667
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
足場板 STCR
ピカコーポレイション
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF