工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
冷凍式エアドライヤ
1 件中 1 - 1 件
CKD
冷凍式エアドライヤー
●特長:
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器
強制排出ドレンにより信頼性アップ
日常点検がさらに効率化
より環境に優しい冷媒を採用
無接点ファンコントローラにより信頼性アップ
●質量(kg):
28
●色:
(外パネル)クオリティクールホワイト、クオリティクールグレー
(ベース)黒
●寸法L(mm):
Rc3/8
●寸法H(mm):
115
●電源:
単相200/200-220V 50/60Hz
●寸法A(mm):
610
●寸法F(mm):
120
●寸法D(mm):
395
●寸法E(mm):
369
●寸法B(mm):
300
●寸法C(mm):
435
●空気圧力(MPa):
(使用範囲)入口0.2〜1.6
(定格)入口0.7
●使用流体:
圧縮空気
●寸法I(mm):
340
●寸法J(mm):
325
●寸法G(mm):
75
●寸法K(mm):
385
●消費電力(kW):
(50/60Hz)0.25/0.26
●起動電流(A):
(50/60Hz)4.1/3.8
●適合エアコンプレッサ(kw):
3.7
●運転電流(50/60Hz)(A):
1.4/1.4
●周囲温度(℃):
(使用範囲)2〜43
(定格)32
入口周囲温度が、最大温度である場合、定格流量での使用を保証するものではありません。連続運転されますと本体の寿命が短くなります。
●発熱量(kW[kcal/h]):
(50/60Hz)0.59/0.64
●定格空気処理流量(m
3
/min):
(50/60Hz)0.023/0.027
20℃大気圧、相対湿度65%での状態の場合
●冷媒:
R-407C
●配管口径(Rc):
(空気出入口)3/8
(ドレン出口)1/4
●出口空気圧力露点(℃):
10
●入口空気温度(℃):
(使用範囲)5〜80
(定格)55
入口空気温度が、最大温度である場合、定格流量での使用を保証するものではありません。連続運転されますと本体の寿命が短くなります。
●圧力降下(50/60Hz)(MPa):
0.023/0.027
代表値であり、保証値ではありません。
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
GX5104-AC200V
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09442657
GX5104-AC200V
¥179,370
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
冷凍式エアドライヤー
CKD
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)