工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
工具セット
>
産業機械用シリーズ
>
前田金属工業
自動車・トラック整備の通販モノタロウ
>
整備工具・収納
>
工具セット
>
ツールセット
>
チェスト
1 件中 1 - 1 件
トネ TONE (前田金属工業)
ツールセット
●特長:
使用頻度の高い工具を厳選!!
高品質でアマチュアからプロまで満足の工具が満載!入組点数51点!
3段目は自由に工具を増やせるフリースペース!
●セット内容:
ソケット(六角/ミリサイズ)/8・10・11・12・13・14・15・17・19・21・24 各1個
ディープソケット(六角/ミリサイズ)/10・12・14・17・19 各1個
プラグソケット/16・20.8 各1個
ラチェットハンドル/RH33K(180mm) 1本
ショートラチェットハンドル/RH30KS(100mm) 1本
エクステンションバー/305(75mm)・306(150mm) 各1本
スパナーハンドル/231(250mm) 1本
T形スライドハンドル/220(200mm) 1本
めがねレンチ(45°)/8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24 各1本
コンビネーションスパナ/10・12・13・14・17 各1本
モンキレンチ/200mm 1本
コンビネーションプライヤー/200mm 1本
マイナスドライバー/No.2 1本
プラスドライバー/100 1本
スタビードライバー/0.8×0.6・No.2 各1本
六角棒L形レンチ/1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 各1本
ツールケース/ツールチェスト 1個
●寸法(mm):
230(高さ)×250(奥行)×455(幅)
●質量(kg):
15
●タイプ:
ツールチェスト・3段タイプ
●入組点数:
51点
●内容量:
1セット(51点組)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
T9551Y
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09442702
T9551Y
オープン
¥33,100
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ツールセット
トネ TONE (前田金属工業)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF