間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

ツーリングワゴン 傾斜式

注文コード:09241671 注文コード:09241671 注文コード:09241671 注文コード:09241671 注文コード:09241671 注文コード:09241671 注文コード:09241671 注文コード:09241671
 
●特長: 
ツーリングケースが取り外せ机上での保管も可能です。
角度・位置・高さ調整出来ます。
トレー付で更に機能アップしています。
125Φキャスター付きで移動が楽です。  

●注意: 
※お客様組立品です  

●仕様: 
NT50・BT-50兼用  
●質量(kg): 
57.3  
●色: 
本体/グレー
ホルダー/レッド  

●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
593×143×225(ホルダーケース)  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
1000×640×830  
●ホルダー数: 
20個  
●ホルダーケース(個): 
4  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09241671

TW-4B オープン
¥27,500 ¥26,125
特価
出荷目安:1日
別送品
返品保証
お客様組立品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧