間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

ツーリングワゴン 固定式

注文コード:09217424 注文コード:09217424 注文コード:09217424 注文コード:09217424 注文コード:09217424 注文コード:09217424
 
●特長: 
ツーリングの保管、移動に最適なワゴンです。20個のホルダーが収納出来ます。下段には工具・刃物等の保管、移動が出来ツールワゴンにも使用出来ます。  

●用途: 
NT-50・BT-50シャンク兼用のツーリングワゴンです。  

●注意: 
※お客様組立品です  

●質量(kg): 
29  
●色: 
本体/グリーン
ホルダー/ブラック  

●間口W×奥行D×高さH(mm): 
600×500×890  
●段数: 
3  
●有効高さ(mm): 
300(1段・2段)  
●ホルダー数: 
20(個)  
●有効間口×有効奥行き(mm): 
510×410  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09217424

TPU6-20H オープン
¥25,000 ¥23,750
特価
出荷目安:1日
別送品
返品保証
お客様組立品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧