間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ホイスト > トーヨーコーケン

1 件中 1 - 1 件
トーヨーコーケン

ワイヤーロープ 5Φ×21M

注文コード:
 
●適合本体型式: 
BH-420・BH-720  
●ワイヤーロープ長さ(m): 
21  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09442876 13706 オープン
¥6,063
出荷目安:6日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08214394
ベビーホイスト

トーヨーコーケン

BH-420

1台

定格荷重160kg揚程20m

¥137,800

08214412
ベビーホイスト

トーヨーコーケン

BH-720

1台

定格荷重130kg揚程20m

¥139,800

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。