商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
| 満足度: |
|
| 用途: | 荷物の搬送 |
組立に関して、少し、不安を感じましたが、
特に問題なく組立できました。
付属のスパナが使いにくかったので、
所有のスパナを使用しました。
使用感は、良くも悪くもなく感じます。
価格が安いので、台車を多数使用する弊社にとって、
助かります。
特に問題なく組立できました。
付属のスパナが使いにくかったので、
所有のスパナを使用しました。
使用感は、良くも悪くもなく感じます。
価格が安いので、台車を多数使用する弊社にとって、
助かります。
[2008-07-29]
| 満足度: |
|
| 用途: | 荷物の運搬(エタノール、荷受など) |
前述でボルトが粗悪品とありましたが、というより、ワッシャーが粗悪品できちんとしまらず、やはり付属の締め付け器具ではしまらず、
レンチを使用してのしめつけとなりかなり力を必要としました。
レンチを使用してのしめつけとなりかなり力を必要としました。
[2008-06-06]
お手数をお掛けしまして、申し訳ございませんでした。製造工場と協力し、品質向上に詰めて参ります。
| 満足度: |
|
| 用途: | 社内運搬作業 |
キャスター取り付け用のボルトが粗悪品で、どうにか締め付けはできましたが、付属スパナーでは空回りし、モンキーを使っても滑るような状態でした。
[2008-05-26]
取付ボルト改善検討致します。