間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > マット・スノコ・人工芝 > スノコ > ジョイント式

1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

ジョイントスノコ

注文コード:09445082 注文コード:09445082 注文コード:09445082
 
●特長: 
ポリエチレン製で軽量なので、手軽に設置できます。  

●用途: 
通気性・排水性が良く、倉庫や物置でのパレットとしての利用に最適。  

●注意: 
この商品は訳あり商品です(商品が少し反っております)  

●特記: 
この商品は訳有り商品です。・商品の設計上、また材料に再生材を約50%使用しているために、商品に反りが出ています。使用する前に反っている商品を逆方向に曲げて使用すると反りは多少解消されます  
●厚さ(mm): 
19  
●質量(kg): 
0.7  
●色: 
ブルー  
●外形寸法(幅W×奥行D)(mm): 
595×450(ジョイント部含む)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09445082 TW-611 オープン 返品保証
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
09445082
TW-611
09679826
GR-005
ワコー
ジョイントスノコ
1枚 ¥1,680 メーカー、材質が違います。
09445082
TW-611
09679835
GR-006
ワコー
ジョイントスノコ
1枚 ¥1,680 メーカー、材質が違います。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。