工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
季節商品
>
空気清浄機
2 件中 1 - 2 件
シャープ
加湿空気清浄機17畳タイプ
●特長:
信頼の「加湿+除菌イオン」と「ななめ20°新気流」で一年中お部屋を丸ごと空中浄化、
さらにツイン「除菌イオン」でカーテンなどに染み付いた「ニオイ」まで強力脱臭。
お部屋のハウスダストを吸じんスピード約2倍でキレイにします。
新機構:「ホルン機構」+「背面グリッド機構」による「ななめ20°新気流」で驚きの吸じんスピード、ハウスダスト・花粉をどんどん吸い込む新機構。
電気代を節約しながら、長い期間高性能の維持を考えたフィルター、しかもお手入れ簡単、さらに使いやすい操作パネル。
●仕様:
卓上・床置き兼用・リビングにおすすめ
●質量(kg):
約9.0
●消費電力(W):
待機時約0.3
●消費電力(W)(50/60Hz):
(加湿空気清浄)強43/弱6.3(5.9)、(空気清浄)強44/弱2.9(2.5)
●機能:
加湿+除菌イオンシャワー運転、本格加湿、
加湿・空気清浄独立制御、抗アレル物質・抗ウイルス制菌HERAフィルター、洗える脱臭フィルター、インバーター、
静音運転(弱運転)、花粉運転、キャブタイヤコード
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
378×265×586
●運転音(dB):
(加湿空気清浄)強47/弱21、(空気清浄)強48/弱14
●水タンク容量(L):
約4.0
●定格加湿能力(mL/H):
600
●連続加湿時間(時間):
(加湿空気清浄)約6.7/約17
●除去出来るもの:
(空中浄化)浮遊カビ菌・浮遊菌・浮遊ウイルス・ヤケヒョウダニの死がいのアレル物質・ヤケヒョウダニのフンのアレル物質・スギ花粉・タバコの煙・タバコ臭・アンモニア臭、
(フィルター浄化)<捕集して活動を抑制できるもの>浮遊菌・カビ菌・ウイルス・ヤケヒョウダニの死がい・ヤケヒョウダニのフン・スギ花粉
<捕集できるもの>チリ ホコリ・ペットの毛・ペットのフケ・タバコの煙・ダニ粉じん・花粉・料理の煙・ディーゼルの粉じん・黄砂
<脱臭できるもの>タバコ臭・ペット臭・料理臭・生ゴミ臭・トイレ臭・体臭・カビ臭・アンモニア臭
●浄化方式:
「加湿+除菌イオン」空中浄化&フィルター浄化
●適用床下面積(目安):
(加湿空気清浄機)〜17畳(28m
2
)、(空気清浄単独運転時)〜24畳(40m
2
)
●清浄時間(分):
(加湿空気清浄機)8畳/約13、(空気清浄単独運転時)8畳/約12
●1時間当たりの電気代(強/弱)(円):
(加湿空気清浄)約0.95/約0.14(約0.13)、(空気清浄)約0.97/約0.06(約0.06)
●加湿量(強/弱)(mL/h):
(加湿空気清浄)600/230
●加湿方式:
気化方式
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
KC-C100-C
KC-C100-W
風量(m
3
/min)
選択解除
(加湿空気清浄)強4.8/弱1.4、(空気清浄)強7.0/弱1.4
(加湿空気清浄)強6.5/弱2.0、(空気清浄)強7.0/弱1.4
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09445256
KC-C100-W
(加湿空気清浄)強4.8/弱1.4、(空気清浄)強7.0/弱1.4
オープン
¥40,390
¥38,371
09445265
KC-C100-C
(加湿空気清浄)強6.5/弱2.0、(空気清浄)強7.0/弱1.4
オープン
¥40,390
¥38,371
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
加湿空気清浄機17畳タイプ
シャープ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)