工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
空気清浄機
2 件中 1 - 2 件
シャープ
加湿空気清浄機13畳タイプ
●特長:
信頼の「加湿+除菌イオン」と「ななめ20°新気流」で一年中お部屋を丸ごと空中浄化、
さらにツイン「除菌イオン」でカーテンなどに染み付いた「ニオイ」まで強力脱臭。
お部屋のハウスダストを吸じんスピード約2倍でキレイにします。
新機構:「ホルン機構」+「背面グリッド機構」による「ななめ20°新気流」で驚きの吸じんスピード、ハウスダスト・花粉をどんどん吸い込む新機構。
電気代を節約しながら、長い期間高性能の維持を考えたフィルター、しかもお手入れ簡単、さらに使いやすい操作パネル。
●仕様:
卓上・床置き兼用・個室におすすめ
●質量(kg):
約8.0
●消費電力(W):
待機時約0.3
●風量(m
3
/min):
(加湿空気清浄)強6.5/弱2.0、(空気清浄)強7.0/弱1.4
●消費電力(W)(50/60Hz):
(加湿空気清浄)強19/弱5.0(4.8)、(空気清浄)強24/弱2.2(2.0)
●機能:
加湿+除菌イオンシャワー運転、本格加湿、
加湿・空気清浄独立制御、抗アレル物質・抗ウイルス制菌HERAフィルター、洗える脱臭フィルター、インバーター、
静音運転(弱運転)、花粉運転、キャブタイヤコード
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
360×233×550
●運転音(dB):
(加湿空気清浄)強43/弱20、(空気清浄)強46/弱14
●水タンク容量(L):
約3.0
●定格加湿能力(mL/H):
450
●連続加湿時間(時間):
(加湿空気清浄)約66.7/約18
●除去出来るもの:
(空中浄化)浮遊カビ菌・浮遊菌・浮遊ウイルス・ヤケヒョウダニの死がいのアレル物質・ヤケヒョウダニのフンのアレル物質・スギ花粉・タバコの煙・タバコ臭・アンモニア臭、
(フィルター浄化)<捕集して活動を抑制できるもの>浮遊菌・カビ菌・ウイルス・ヤケヒョウダニの死がい・ヤケヒョウダニのフン・スギ花粉
<捕集できるもの>チリ ホコリ・ペットの毛・ペットのフケ・タバコの煙・ダニ粉じん・花粉・料理の煙・ディーゼルの粉じん・黄砂
<脱臭できるもの>タバコ臭・ペット臭・料理臭・生ゴミ臭・トイレ臭・体臭・カビ臭・アンモニア臭
●浄化方式:
「加湿+除菌イオン」空中浄化&フィルター浄化
●適用床下面積(目安):
(加湿空気清浄機)〜13畳(21m
2
)、(空気清浄単独運転時)〜16畳(26m
2
)
●清浄時間(分):
(加湿空気清浄機)8畳/約19、(空気清浄単独運転時)8畳/約17
●1時間当たりの電気代(強/弱)(円):
(加湿空気清浄)約0.42/約0.11(約0.11)、(空気清浄)約0.53/約0.05(約0.04)
●加湿量(強/弱)(mL/h):
(加湿空気清浄)450/170
●加湿方式:
気化方式
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KC-C70-B
KC-C70-W
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09445274
KC-C70-W
オープン
¥37,890
¥35,996
09445283
KC-C70-B
オープン
¥37,890
¥35,996
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
加湿空気清浄機13畳タイプ
シャープ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF