間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 直尺、曲尺/コンベックス、巻尺 > 証明書付

1 件中 1 - 1 件
シンワ測定

直尺シルバー 2.0m(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)

注文コード:09448284 注文コード:09448284
 
●特長: 
長さの許容差はJIS規格より優れています。
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
JIS許可No.CN9510  

●仕様: 
赤数字入り。
JIS規格1級品
目盛ピッチ  

●セット内容: 
本体、検査成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図  
●材質: 
ステンレス  
●質量(g): 
1250  
●メモリピッチ下段(mm): 
1  
●メモリピッチ上段(mm): 
10cmまでは0.5 他は1  
●測定範囲(m): 
2  
●全長×幅W×厚さ(mm): 
2065×40×2.0  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09448284 13064(証明書3点セット付) ¥29,600
¥24,185
出荷目安:23日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06771773
直尺シルバー

シンワ測定

13064

1個

200cm

¥14,000

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。