間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > ポリ袋・土のう袋 > ポリ袋 > 45L

2 件中 1 - 2 件
ノーブランド

45L ミセスキッチン

注文コード:06604281 注文コード:06604306
 
●厚さ(mm): 
0.05  
●容量(L): 
45  
●寸法(横×縦)(mm): 
650×800  
●内容量: 
1パック(10枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
種別
材質

耐冷温度(℃)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06604306 45L ミセスキッチン黒 ポリエチレン袋 ポリエチレン -30 廃番
06604281 45L ミセスキッチン透明 透明 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。