工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
ポリ袋・土のう袋
>
ポリ袋
>
定番サイズ外商品
3 件中 1 - 3 件
ノーブランド
ミセスキッチン
●材質:
ポリエチレン
●厚さ(mm):
0.05
●耐冷温度(℃):
-30
●内容量:
1パック(10枚入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
45型 ミセスキッチン青 #21-1
120型 ミセスキッチン#120-1
ミセスキッチン#120
種別
選択解除
ポリエチレン袋
色
選択解除
青
透明
容量(L)
選択解除
45
120
寸法(横×縦)(mm)
選択解除
650×800
1000×1200
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06604227
ミセスキッチン#120
透明
120
1000×1200
オープン
06604236
120型 ミセスキッチン#120-1
青
120
1000×1200
06604297
45型 ミセスキッチン青 #21-1
ポリエチレン袋
青
45
650×800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ミセスキッチン
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF