間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
トランセンド

スライド式USBメモリー

注文コード:09448372 注文コード:09448372 注文コード:09448381 注文コード:09448381 注文コード:09448397 注文コード:09448397 注文コード:09448406 注文コード:09448406
 
●特長: 
キャップ要らずのフリーダム。
スライド式USBコネクタ。
キャップ紛失の心配不要。  

●質量(g): 
11  
●対応機種: 
Windows Vista/2000/Me/XP/98SE、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降  
●サイズ(mm): 
64×21×10  
●総合カタログVol13ページ: 
282  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番


メモリー容量
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09448372

TS1GJFV10 ブルー 1GB オープン
¥1,323 ¥1,257
特価
出荷目安:1日
返品不可

09448381

TS2GJFV10 レッド 2GB オープン
¥2,200 ¥2,090
特価
出荷目安:1日
返品不可

09448397

TS4GJFV10 ホワイト 4GB オープン
¥3,980 ¥3,781
特価
出荷目安:1日
返品不可

09448406

TS8GJFV10 ブラック 8GB オープン
¥7,980 ¥7,581
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: データ持ち運び用
待ってました!と言う価格で すぐに買いました。
有限会社阿波銘木 様(北海道) [2008-05-22]

満足度:
用途: 製品資料、画像データの受け渡し
海外メーカー製のメモリーを使うのは初めてだったので、不安感は少しあったのですが、国内製品と比較しても全く遜色は無かったです。後で聞いたのですが、メモリーでは、世界的に高いシェアを誇っている会社の様です。
残念なのは、同じ容量でのカラーバリエーションが無い点です。ただ、この価格なら又、購入すると思います。
[2008-03-15]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご購入ありがとうございます。カラー展開につきましては、メーカーより発売次第、取り扱いたいと存じます。



キャンペーン一覧