工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ハシゴ・脚立
>
作業台・踏台・足場台
>
樹脂製
1 件中 1 - 1 件
サンカ
セーフティステップ
●特長:
プラスチック製ですので、軽くて持ち運びに便利!
●用途:
キッチン、リビング用
●仕様:
脚ゴム付き
●材質:
(セーフティロック)ABS樹脂、(セーフティロックピン)6ナイロン、(本体軸)スチール[クロメート]、(脚ゴム)エラストマー
●色:
グレー
●材質(本体):
ABS樹脂
●質量(g):
1230
●耐荷重(kg):
100
●収納時寸法(mm):
345×190×325
●使用時寸法(mm):
345×270×300
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SW-1060
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09448485
SW-1060
オープン
¥1,280
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
セーフティステップ
サンカ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF