工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
洗濯用品
1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)
電気バケツ
●特長:
スイッチひとつでバケツが洗う。
分け洗いデリケート洗いにピッタリの400g容量。
手軽に持ち運べる軽量。
収納もコンパクト!
●仕様:
標準・弱水流切替・15分タイマー付
50Hz/60Hz地域共用
●色:
ブルー
●質量(g):
本体/約3.7・バケツ部/約1.2
●外形寸法(mm):
高さ481(収納時328)×幅328×奥行306
●コード長さ(m):
1.2
●消費電力(W)(50/60Hz):
42/47
●RED BOOKVol4ページ:
803
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
N-BK2-A
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09448537
N-BK2-A
オープン
¥8,800
¥8,360
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
専用部品(オプション)
09448546
別売り専用バケツ
パナソニック(Panasonic)
N-SB2-A
1個
N-SB2-A
¥3,360
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
電気バケツ
パナソニック(Panasonic)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF