間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

(MonotaRO よりどり3点)アルミ折りたたみ台車

注文コード:09449036 注文コード:09449036 注文コード:09449036
 
●特長: 
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比較し操作しやすくなっています。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。  

●質量(kg): 
10  
●許容荷重(kg): 
150  
●車輪径(Φmm): 
100  
●材質(本体): 
アルミ合金・鉄  
●材質(車輪): 
ゴム  
●寸法(縦×横×高さ)(mm): 
740×475×900  
●収納サイズ(縦×横×高さ)(mm): 
740×475×250  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

09449036

AL-150 オープン
¥6,600
出荷目安:1日
別送品
返品不可
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧