工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
MonotaRO よりどり3点 19800円(必ず3点をお選びください。1点のみのご購入は出来ません。)
>
キャンペーン中
1 件中 1 - 1 件
FIELD CHAMP
(MonotaRO よりどり3点) 2電源式 保温保冷庫 5L
●特長:
保温も保冷もこれ1台でOK,年間通して大活躍!
AC/DC2電源式。お部屋でも車内(DC12V)でも使えます。
●仕様:
350ml缶/8本、500ml缶・PETボトル/4本(一部特殊形状を除く)
●セット内容:
ACコード、DCコード、庫内仕切棚×1
●材質:
ABS樹脂
●質量(kg):
約2.9
●電源(V):
AC100(50/60Hz)、DC/12、2電源切換え
●消費電力(W):
AC/65、DC/50
●温度範囲(℃):
庫内/約5〜60(環境温度が約10〜30℃の場合)
●コード長さ(cm):
AC/180、DC/280
●サイズ(mm):
約230×250×310
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
No.72550
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09449027
No.72550
¥10,000
¥6,600
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
(MonotaRO よりどり3点) 2電源式 保温保冷庫 5L
FIELD CHAMP
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF