工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ねじ・ボルト類
>
アジャスターボルト
>
鋼・スチール製
>
クロメートメッキ
3 件中 1 - 3 件
スガツネ(LAMP)
アジャスター TN-S型(クロメートメッキ)
●寸法d(mm):
M10×1.5
●寸法h(mm):
60
●寸法B(mm):
13
●耐荷重N(kgf):
1372(140)
●材質/仕上:
(本体)鋼/クロームめっき
(底部)ポリエチレン/ナチュラル
(ねじ部)鋼/有色クロメート
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TN-25S
TN-35S
TN-45S
寸法H1(mm)
選択解除
21
22.5
寸法H2(mm)
選択解除
12
13.5
寸法D(Φmm)
選択解除
25
35
43.5
質量(g)
選択解除
50
60
70
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09379851
TN-25S
21
12
25
50
¥300
¥285
09379867
TN-35S
22.5
13.5
35
60
¥350
¥333
09379876
TN-45S
22.5
13.5
43.5
70
¥410
¥390
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
アジャスター TN-S型(クロメートメッキ)
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF