間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 自動車整備・トラック用品 > 安全・作業用品 > 荷台関連 > トラック昇降梯子

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 荷役・運搬 > 荷台関連 > トラック昇降梯子

4 件中 1 - 4 件
アルインコ

トラック昇降梯子

注文コード:09450226,09450235,09917957,09917966 注文コード:09450226,09450235,09917957,09917966 注文コード:09450226,09450235,09917957,09917966 注文コード:09450226,09450235,09917957,09917966 注文コード:09450226,09450235,09917957,09917966 注文コード:09450226,09450235,09917957,09917966
 
●材質: 
アルミ合金  
●ピッチ(mm): 
15.5  
●最大使用荷重: 
0.98kN(100kgf)  
●踏ざん踏面幅(mm): 
52  
●踏ざん間隔(mm): 
289  
●使用角度(°): 
74  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
高さ(mm)
段数
収納寸法(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09450226 GXT15T 5.4 設置高さ/1350〜1505(11段) ステップ/4段 462(幅)×1637(長さ)×90(厚み) オープン 別送品
返品不可
地域運賃
廃番
09450235 GXT18T 6.0 設置高さ/1639〜1794(11段) ステップ/5段 462(幅)×1938(長さ)×90(厚み) オープン 別送品
返品不可
地域運賃
廃番
09917957 GXT15T 5.4 設置高さ/1350〜1505(11段) ステップ/4段 462(幅)×1637(長さ)×90(厚み) オープン
¥25,000
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09917966 GXT18T 6.0 設置高さ/1639〜1794(11段) ステップ/5段 462(幅)×1938(長さ)×90(厚み) オープン
¥26,000
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
代替相当品
09450226
GXT15T
09917957
GXT15T
アルインコ
トラック昇降梯子
1台 ¥25,000 配送条件に違いがあります。
09450235
GXT18T
09917966
GXT18T
アルインコ
トラック昇降梯子
1台 ¥26,000 配送条件が変更になりました。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。