工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
ファニチャー
>
書庫・保管庫・ロッカー
>
書庫
>
引違い書庫
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド
書庫(ガラス戸)
●特長:
・ガラス戸タイプだから収納物が一目で確認できます。
・A4ファイルが2段収納できます。
・スチール製なので安定感と耐久性に優れています。
・鍵付きだから重要書類も安心して保管できます。
●仕様:
引き違い式扉(ガラス戸)
●質量(kg):
27.5
●材質(本体):
スチール、粉体塗装
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
880×400×880
●色(本体):
グレ−
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SB-88G
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09451251
SB-88G
¥34,400
¥15,400
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥9,000
離島
1個〜
¥9,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
書庫(ガラス戸)
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF