間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > ファニチャー > 書庫・保管庫・ロッカー > 書庫 > 引違い書庫

1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

書庫(スチール戸)

注文コード:09451267
 
●特長: 
・スチール戸タイプだから、外からは収納物が見えません。
・A4ファイルが2段収納できます。
・スチール製なので安定感と耐久性に優れています。
・鍵付きだから重要書類も安心して保管できます。  

●仕様: 
引き違い式扉(スチール戸)  
●質量(kg): 
26.5  
●材質(本体): 
スチール、粉体塗装  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
880×400×880  
●色(本体): 
グレー  
●RED BOOKVol4ページ: 
1569  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09451267 HB-88S ¥34,400
¥15,400 ¥14,630
特価
欠品中
別送品
返品不可
地域運賃
お客様組立品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥9,000
離島1個〜¥9,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
その他関連商品

07090045
引違い書庫

内田洋行

5-847-2500

1台

¥23,400

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。