間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 手袋 > ニトリルゴム(耐油)手袋 > 薄手タイプ

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 安全・作業用品 > 手袋 > ゴム手袋

3 件中 1 - 3 件
MonotaRO

ニトリルゴム手袋(粉なし)

注文コード:07695755,07695764,07695773
 
●特長: 
優れた耐油性・耐磨耗性・突刺性に優れています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
人にも地球にもやさしい素材です。
食品衛生法規格基準適合商品(厚生省告示第370号)
AQL(合格品質水準)2.5合格  

●材質: 
ニトリルゴム  
●厚さ(mm): 
0.1  
●色: 
青  
●タイプ: 
粉無  
●全長(cm): 
24.0  
●RED BOOKVol3ページ: 
550  
●RED BOOKVol4ページ: 
678  
●総合カタログVol13ページ: 
127  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
275  
●内容量: 
1箱(100枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07695755 - S 8.0 8.5 オープン
¥670 ¥637
特価
出荷目安:1日
返品保証
07695764 - M 8.5 9.5 オープン
¥670 ¥637
特価
出荷目安:1日
返品保証
07695773 - L 8.7 10.5 オープン
¥670 ¥637
特価
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 医療廃棄物の処理に使用しております。
青色は汚れが目立って便利です。パウダーフリーでも着脱しやすいです。破れることは滅多にありません。値段も他社よりもお安く、重宝しております。
[2008-07-11]

満足度:
用途: nc旋盤での品物の入れ替え作業及び洗浄作業に使用。
この値段のままで、手首の部分がもう少し長い方が水がはいりにくく便利です。
有限会社中川−機工 様(滋賀県) [2008-07-07]